Startseite

PALAZZOLI - PAL520014 UNIBOX B14 CASS ALU 168X192X80 IP66/67 - 520014

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL520014 UNIBOX B14 CASS ALU 168X192X80 IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Potentialausgleich

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950049868

Artikelnummer

PAL520014

Herstellernummer

520014

Hersteller

PAL

Form:

rechteckig

Bestückung:

Potentialausgleich

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Farbe:

grau

Länge:

192 mm

Breite:

168 mm

Tiefe:

80 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

SERIE UNIBOX CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO TAGLIA UNI B14 168X192X80 IP66/IP67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie