PALAZZOLI - PAL512211 CENTRALINO 252X185 C/GUIDA DIN 11MEEE - 512211
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite in Teilungseinheiten - 11
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP67
Art der Abdeckung - Deckel
Packung
1 ST
EAN
8014950005628
Artikelnummer
PAL512211
Herstellernummer
512211
Hersteller
PAL
Breite in Teilungseinheiten:
11
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Art der Abdeckung:
Deckel
DIN-Schiene:
ja
ALUPRES centralino da parete 250x185 11 MODULI EN50022 - 20W IP67