PALAZZOLI - PAL512206 CENTRALINO 185X125 C/GUIDA DIN 6,5MEEE - 512206
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Breite in Teilungseinheiten - 6.5
Art der Abdeckung - Deckel
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
DIN-Schiene - ja
Packung
1 ST
EAN
8014950005611
Artikelnummer
PAL512206
Herstellernummer
512206
Hersteller
PAL
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
6.5
Art der Abdeckung:
Deckel
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
DIN-Schiene:
ja
Schutzart (IP):
IP67
ALUPRES centralino da parete in alluminio 185x125x125 6.5 moduli EN50022 - 15W - IP67


