Startseite

PALAZZOLI - PAL512204 CENTRALINO 125X125 C/GUIDA DIN 4MODEEE - 512204

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL512204 CENTRALINO 125X125 C/GUIDA DIN 4MODEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Art der Abdeckung - Deckel

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950005604

Artikelnummer

PAL512204

Herstellernummer

512204

Hersteller

PAL

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Art der Abdeckung:

Deckel

DIN-Schiene:

ja

ALUPRES centralino da parete in alluminio 125x125x125 4 moduli EN50022 - 13W - IP67