Startseite

PALAZZOLI - PAL511304 ALUPRS CONT 250X185X150 1XF4 2XF3 FINEST - 511304

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL511304 ALUPRS CONT 250X185X150 1XF4 2XF3 FINEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 11

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • DIN-Schiene - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950152384

Artikelnummer

PAL511304

Herstellernummer

511304

Hersteller

PAL

Montageart:

Aufputz

Breite in Teilungseinheiten:

11

Art der Abdeckung:

Deckel

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DIN-Schiene:

ja

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Schutzart (IP):

IP67

ALUPRES centralino da parete in alluminio 250x185mm 11 moduli IP66/67/69