PALAZZOLI - PAL511303 ALUPRS CONT 185X185X150 1XF3 2XF3 FINEST - 511303
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite in Teilungseinheiten - 7.5
Montageart - Aufputz
Farbe - blau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8014950152377
Artikelnummer
PAL511303
Herstellernummer
511303
Hersteller
PAL
Breite in Teilungseinheiten:
7.5
Montageart:
Aufputz
Farbe:
blau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Art der Abdeckung:
Deckel
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
5012
ALUPRES centralino da parete in alluminio 185x185mm 7,5 moduli IP66/67/69