Startseite

PALAZZOLI - PAL490024 TOPTER PR TRSF 2P 16A 230/24V 150VA IP67 - 490024

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL490024 TOPTER PR TRSF 2P 16A 230/24V 150VA IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Kennfarbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

Produktserien

topTER

EAN

8014950037223

Artikelnummer

PAL490024

Herstellernummer

490024

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP67

Schalter:

elektrische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

Presa con trasformatore di sicurezza (SELV) completa di protezione termica. Dotata di 4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o alla calotta. Trasformatore con protezione termica incorporata, attivato tramite microinterruttore bipolare azionatodalla spina.