Startseite

PALAZZOLI - PAL489346 TOPTER PR FIX 15 3P+N+T 63A 6H IP66/67 - 489346

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL489346 TOPTER PR FIX 15 3P+N+T 63A 6H IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8014950050659

Artikelnummer

PAL489346

Herstellernummer

489346

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Presa industriale da quadro serie TopTer