Startseite

PALAZZOLI - PAL488144 TOPTER PR FIX 15 3P+N+T16A 110V 4H IP44 - 488144

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL488144 TOPTER PR FIX 15 3P+N+T16A 110V 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950036912

Artikelnummer

PAL488144

Herstellernummer

488144

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Flanschmaß horizontal:

88 mm

topTER presa fissa inclinata da quadro 3P+N+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP44

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie