PALAZZOLI - PAL479463 PRBL QUAD 3P+N+T 16A 380V 6H55TER-EEE - 479463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8014950414581
Artikelnummer
PAL479463
Herstellernummer
479463
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


