Startseite

PALAZZOLI - PAL477516 SP MOBDIR 3P+T 32A 500V 7H IP67 GREEE - 477516

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477516 SP MOBDIR 3P+T 32A 500V 7H IP67 GREEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950413355

Artikelnummer

PAL477516

Herstellernummer

477516

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+T 32A 480-500V 50-60Hz 7h IP67