Startseite

PALAZZOLI - PAL477456 SP MOBDIR 3P+T 32A 440V60HZ11H 67 GEEE - 477456

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477456 SP MOBDIR 3P+T 32A 440V60HZ11H 67 GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950413256

Artikelnummer

PAL477456

Herstellernummer

477456

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+T 32A 440-460V 60Hz 11h IP67