PALAZZOLI - PAL476486 SP PAR 3P+T 32A 440V 60HZ 3H IP67 - 476486
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950411542
Artikelnummer
PAL476486
Herstellernummer
476486
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein