PALAZZOLI - PAL476406 SP PAR 2P+T 32A 400V 9H IP67 - 476406
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung - 380...415 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950411375
Artikelnummer
PAL476406
Herstellernummer
476406
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
380...415 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff


