Startseite

PALAZZOLI - PAL476316 SP PAR 3P+T 32A 230V 9H IP67 - 476316

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL476316 SP PAR 3P+T 32A 230V 9H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Bemessungsspannung - 200...250 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950411252

Artikelnummer

PAL476316

Herstellernummer

476316

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Bemessungsspannung:

200...250 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7042

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina fissa da parete angolata 3P+T 32A 200-250V 50-60Hz 9h IP67