Startseite

PALAZZOLI - PAL476206 SP PAR 2P+T 32A 110V 4H IP67 - 476206

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL476206 SP PAR 2P+T 32A 110V 4H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950411030

Artikelnummer

PAL476206

Herstellernummer

476206

Hersteller

PAL

CEE spina fissa da parete angolata 2P+T 32A 100-130V 50-60Hz 4h IP67