Startseite

PALAZZOLI - PAL475146 ALUPRS PR IB FUS 3P+N+T 16A 400V 6H - 475146

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL475146 ALUPRS PR IB FUS 3P+N+T 16A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

229 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950151400

Artikelnummer

PAL475146

Herstellernummer

475146

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

zylindrische Sicherung

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 3P+N+T 16A F1 200/346-240/415V 50-60Hz 6h fusibili 10X38 IP66/67/69>> IK10