Startseite

PALAZZOLI - PAL475126 ALUPRS PR IB FUS 2P+T 16A 230V 6H - 475126

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL475126 ALUPRS PR IB FUS 2P+T 16A 230V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950151356

Artikelnummer

PAL475126

Herstellernummer

475126

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 2P+T 16A F0 200-250V 6h 50-60Hz fusibili 10X38 IP66/67/69