PALAZZOLI - PAL473955 CEE PR MOB 3P+T 125A 48V 1H IP67 - 473955
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 1 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950035410
Artikelnummer
PAL473955
Herstellernummer
473955
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff