PALAZZOLI - PAL473836 PR MOB 3P+T 32A >50V 12H IP67EEE - 473836
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950409273
Artikelnummer
PAL473836
Herstellernummer
473836
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff


