Startseite

PALAZZOLI - PAL473726 PR MOB 2P+T32A>50V 500HZ 2H IP67EEE - 473726

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473726 PR MOB 2P+T32A>50V 500HZ 2H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950409136

Artikelnummer

PAL473726

Herstellernummer

473726

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

CEE presa mobile diritta 2P+T 32A >50V >300-500hz 2h IP67