PALAZZOLI - PAL473723 PRMOB 3P+N+T 16A>50V 500HZ 2H 67EEE - 473723
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950409129
Artikelnummer
PAL473723
Herstellernummer
473723
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
> 50 V grau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff


