PALAZZOLI - PAL473706 PR MOB 2P+T32A>50V300HZ 10H IP67EEE - 473706
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950409099
Artikelnummer
PAL473706
Herstellernummer
473706
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
> 50 V grau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff


