Startseite

PALAZZOLI - PAL473605 CEE PR MOB 2P 32A 24/42V 10H IP44 - 473605

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950409068

Artikelnummer

PAL473605

Herstellernummer

473605

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

< 50 V DC grau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

CEE presa mobile diritta 2P 32A 24-42 CC 10h IP44

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie