Startseite

PALAZZOLI - PAL473603 CEE PR MOB 2P 16A 24/42V 10H - 473603

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473603 CEE PR MOB 2P 16A 24/42V 10H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950409051

Artikelnummer

PAL473603

Herstellernummer

473603

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

CEE presa mobile diritta 2P 16A 24-42 CC 10h IP67