PALAZZOLI - PAL473602 CEE PR MOB 2P 16A 24/42V 10H IP44 - 473602
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950409044
Artikelnummer
PAL473602
Herstellernummer
473602
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff