PALAZZOLI - PAL473537 PR MOB 3P+N+T 63A 440V 60HZ 11HEEE - 473537
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Steckrichtung - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950409020
Artikelnummer
PAL473537
Herstellernummer
473537
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
CEE presa mobile diritta 3P+N+T 63A 440-460V 60Hz 11h IP67


