Startseite

PALAZZOLI - PAL473486 PRMOB 3P+T 32A 440V 60HZ 3H IP67EEE - 473486

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950408924

Artikelnummer

PAL473486

Herstellernummer

473486

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

CEE presa mobile diritta 3P+T 32A 380V 50Hz-440V 60Hz 50/60Hz 3h IP67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie