Startseite

PALAZZOLI - PAL473466 PR MOB 3P+T 32A 440V 60HZ 11HEEE - 473466

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473466 PR MOB 3P+T 32A 440V 60HZ 11HEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950408894

Artikelnummer

PAL473466

Herstellernummer

473466

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

CEE presa mobile diritta 3P+T 32A 440-460V 60Hz 11h IP67