Startseite

PALAZZOLI - PAL473447 ALUPRS PR IB EL+MGTD 3P+N+T 125A 500V - 473447

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473447 ALUPRS PR IB EL+MGTD 3P+N+T 125A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950058631

Artikelnummer

PAL473447

Herstellernummer

473447

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Schutzart (IP):

IP67

ALUPRES PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT DIFF. 3P+N+T 125A 500V 7H