Startseite

PALAZZOLI - PAL473328 PR MOB 3P+N+T 125A 230V 9H IP67EEE - 473328

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473328 PR MOB 3P+N+T 125A 230V 9H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950408801

Artikelnummer

PAL473328

Herstellernummer

473328

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

CEE presa mobile diritta 3P+N+T 125A 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP67