Startseite

PALAZZOLI - PAL473227 PR MOB 3P+N+T 63A 110V 4H IP67EEE - 473227

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473227 PR MOB 3P+N+T 63A 110V 4H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950408689

Artikelnummer

PAL473227

Herstellernummer

473227

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

CEE presa mobile diritta 3P+N+T 63A 57/100-75/130V 50-60Hz 4h IP67