Startseite

PALAZZOLI - PAL473206 PR MOB 2P+T 32A 110V 4H IP67EEE - 473206

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473206 PR MOB 2P+T 32A 110V 4H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950408603

Artikelnummer

PAL473206

Herstellernummer

473206

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

CEE presa mobile diritta 2P+T 32A 100-130V 50-60Hz 4h IP67