PALAZZOLI - PAL473005 CEE PR MOB 2P 32A 24V IP44 - 473005
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 2
Kennfarbe - grau
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950408139
Artikelnummer
PAL473005
Herstellernummer
473005
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
2
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff


