Startseite

PALAZZOLI - PAL473003 CEE PR MOB 2P 16A 24V IP67 - 473003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950408122

Artikelnummer

PAL473003

Herstellernummer

473003

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

2

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

CEE presa mobile diritta 2P 16A 20-25V 50-60Hz IP67