Startseite

PALAZZOLI - PAL472940 TAIS RICAMBIO FRUTTO 2P+T 230V 16A NR - 472940

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL472940 TAIS RICAMBIO FRUTTO 2P+T 230V 16A NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950039098

Artikelnummer

PAL472940

Herstellernummer

472940

Hersteller

PAL

FRUTTO PRESA DI RICAMBIO PER NUOVA TAIS 2P+T 16A 220V 6H