Startseite

PALAZZOLI - PAL472731EX TAIS-EX PR IB-F 3PT 32A* 400V 6H 2D3GEEE - 472731EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL472731EX TAIS-EX PR IB-F 3PT 32A* 400V 6H 2D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950009022

Artikelnummer

PAL472731EX

Herstellernummer

472731EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

4

Nennstrom:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Für Ex-Zone Gas:

2

Prese da parete con interruttore di blocco e base portafusibili Atex, in contenitore modulare isolante termoindurente.Montaggio dei fusibili in portafusibili chiusi, antiallentamento, non scintillanti con interblocco che impedisce il ricambio sotto tensione. Utilizzare solo fusibili tipo NDZ (E16) per prese da 16A, DIII (E33) per prese da 32A e 63A (fusibili non in dotazione). Fusibili con In maggiore o minore rispetto alla In delle prese non garantiscono la corretta protezione e potrebbero portare ad eccessivi surriscaldamenti. Guarnizioni imperdibili in elastomero antinvecchiante fissate su base rigida indeformabile per garantire la funzione di respirazione limitata anche dopo numerose rimozioni e per escursioni termiche superiori al previsto. Date leelevate doti di compattezza, sono particolarmente indicate per installazioni in spazi ridotti (es. su pilastro, a bordo macchina ...) • Classificazione Atex Dust: II 2D Ex tD A21 IP66/IP67 T80°C • Classificazione Atex Gas: II 3G Ex nR T6 X