PALAZZOLI - PAL472456EX ALU-EX PR IB-F 3P+N+T 32A*400V 6H 2D3GEE - 472456EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Nennstrom - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950008858
Artikelnummer
PAL472456EX
Herstellernummer
472456EX
Hersteller
PAL
Polzahl:
5
Nennstrom:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
ALU-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3P+N+T 32/16A 200/346-240/415V 50/60Hz 6H ATEX 2D 3G


