Startseite

PALAZZOLI - PAL471635 CEE PR FIX DIR 2P 32A24/42V 10H IP44 - 471635

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471635 CEE PR FIX DIR 2P 32A24/42V 10H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Steckrichtung - gerade

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

  • Flanschmaß vertikal - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950403882

Artikelnummer

PAL471635

Herstellernummer

471635

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

CEE presa fissa da incasso 2P 32A 20-25/40-50V CC CC 10h IP44