Startseite

PALAZZOLI - PAL469873 TAIS PR TRSF 2P 16A 150VA 230/24V M95 - 469873

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL469873 TAIS PR TRSF 2P 16A 150VA 230/24V M95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schalter - elektrische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950038053

Artikelnummer

PAL469873

Herstellernummer

469873

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schalter:

elektrische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

ohne

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

nein

TAIS presa fissa in termoindurente con trasformatore di sicurezza 230/24V 2P 16A M25 230/24V 150VA 50-60Hz IP67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie