PALAZZOLI - PAL462146EX TAIS-EX PR IB-FUS 3P+N+T16A 400V 6H 3G2D - 462146EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Für Ex-Zone Gas - 2
Packung
1 ST
EAN
8014950153848
Artikelnummer
PAL462146EX
Herstellernummer
462146EX
Hersteller
PAL
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
SERIE TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI ATEX 3P+N+T 16A 400V 6H IP66/67 CAT. 2D 3G


