Startseite

PALAZZOLI - PAL462126EX TAIS-EX PR IB-FUS 2P+T 16A 230V 6H 2D3G - 462126EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL462126EX TAIS-EX PR IB-FUS 2P+T 16A 230V 6H 2D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Für Ex-Zone Gas - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950153794

Artikelnummer

PAL462126EX

Herstellernummer

462126EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

SERIE TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI ATEX 2P+T 16A 230V 6H IP66/67 CAT. 2D 3G