Startseite

PALAZZOLI - PAL454338 PRESA PAR 3P+N+T 63A 400V 6H IP67EEE - 454338

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL454338 PRESA PAR 3P+N+T 63A 400V 6H  IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950030972

Artikelnummer

PAL454338

Herstellernummer

454338

Hersteller

PAL

Presa stagna da parete 3P+N+T 63A 400V 6h IP67