Startseite

PALAZZOLI - PAL433211 PRQUADDIR 2P+T 32A 110V 4H IP44EEE - 433211

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL433211 PRQUADDIR 2P+T 32A 110V 4H IP44EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950400423

Artikelnummer

PAL433211

Herstellernummer

433211

Hersteller

PAL

CEE presa fissa da incasso 2P+T 32A 100-130V 50-60Hz 4h IP44