Startseite

PALAZZOLI - PAL420146 PRBLIS 3P+N+T 16A 400V F COP.7035-EEE - 420146

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL420146 PRBLIS 3P+N+T 16A 400V F COP.7035-EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

229 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950041152

Artikelnummer

PAL420146

Herstellernummer

420146

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

ULYSSE presa fissa bianca interbloccata isolante 3P+N+T 16A 200/346-240/415V 50-60Hz fusibili 10.3x38 IP66/IP67 >IK10

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie