PALAZZOLI - PAL416346 ROTOR RSEZ PAR 65 3P+N+T 63A 400V 6H - 416346
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8014950145171
Artikelnummer
PAL416346
Herstellernummer
416346
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
ROTOR - ROTOSEZIONATORE DA PARETE 65° CON CASSETTA 3P+N+T 63A 400V 6H IP66/67/69


