Startseite

PALAZZOLI - PAL410346 ROTOR RSEZ MOB 3P+N+T 63A 400V 6H - 410346

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL410346 ROTOR RSEZ MOB 3P+N+T 63A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Ausführung des Schalters - ohne

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

229 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950145065

Artikelnummer

PAL410346

Herstellernummer

410346

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

ROTOR - ROTOSEZIONATORE MOBILE DIRITTO 3P+N+T 63A 400V 6H IP66/67/69