Startseite

PALAZZOLI - PAL410226 ROTOR RSEZ MOB 2P+T 32A 230V 6H - 410226

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL410226 ROTOR RSEZ MOB 2P+T 32A 230V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950125340

Artikelnummer

PAL410226

Herstellernummer

410226

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des Schalters:

ohne

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

ROTOR - ROTOSEZIONATORE MOBILE DIRITTO 2P+T 32A 230V 6H IP66/67/69