PALAZZOLI - PAL290634EX CAM-TAIS-EX INT SC.3 IS 4X63A 2XM32 2D3G - 290634EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Ausführung - Ausschalter
Für Ex-Zone Gas - 2
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
8014950153251
Artikelnummer
PAL290634EX
Herstellernummer
290634EX
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Ausführung:
Ausschalter
Für Ex-Zone Gas:
2
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Hängeschlossverriegelung:
ja
Montageart:
sonstige
Bemessungsstrom:
63 A
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Umgebungstemperatur:
-40...30 °C
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
690 V


