Startseite

PALAZZOLI - PAL209403 CAM-SZ INT CONT IS 3X40A FR STD IP65EEE - 209403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 16 kW

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 16 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950030323

Artikelnummer

PAL209403

Herstellernummer

209403

Hersteller

PAL

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

16 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

16 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Interruttori sezionatori da parete con manopola nera e targhetta grigia in contenitore isolante IP65. Completo di calotta coprimorsetti, manopola lucchettabile.